KABEL-LEITUNGEN - PVC-isolierte Starkstromkabel mit konzentrischem Leiter NYCY 24X2,5 RE/10 SW Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Aufmachung:
Trommel 1000 mWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NYCY 1 KV 24X2,5 RE/10 SW
Zolltarifnummer - 85444999
Aufmachung - Trommel 1000 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008024112656
Sonepar Artikelnummer
12077498817
Hersteller Artikelnummer
NYCY 1 KV 24X2,5 RE/10 SW
Hersteller Typ
NYCY 1 KV 24X2,5 RE/10 SW
Hersteller Artikel Nr.:
NYCY 1 KV 24X2,5 RE/10 SW
Zolltarifnummer:
85444999
Aufmachung:
Trommel 1000 m
PVC/PVC Erdkabel, geschirmt, eindrähtig, Energieverteilungskabel in Kraftwerken, Industrie- und Schaltanlagen, sowie in Ortsnetzen. Zur festen Verlegung in Erde, in Innenräumen, in Kabelkanälen, im Freien, im Wasser – entsprechend den jeweils gültigen Errichtungsvorschriften – wenn ein Schutz gegen Berührungsspannungen bei mechanischer Beschädigung erforderlich ist.