Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KABEL-LEITUNGEN - Halogenfreie Mantelleitung mit verbessertem Verhalten im Brandfall NHXMH 7X2,5 GR Dca

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - Halogenfreie Mantelleitung mit verbessertem Verhalten im Brandfall NHXMH 7X2,5 GR Dca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Aufmachung:

Schnittlänge

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NHXMH-JZ 7X2,5 GR

  • Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse - B2ca

  • Zolltarifnummer - 85444995

  • Aufmachung - Schnittlänge

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008024017722

Sonepar Artikelnummer

12077508399

Hersteller Artikelnummer

NHXMH-JZ 7X2,5 GR

Hersteller Typ

NHXMH-JZ 7X2,5 GR Dca

Hersteller Artikel Nr.:

NHXMH-JZ 7X2,5 GR

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

B2ca

Zolltarifnummer:

85444995

Aufmachung:

Schnittlänge

XLPE/FRNC Mantelleitung, Als Installationsleitung zur festen Verlegung über, auf, im und unter Putz, in trockenen, feuchten und nassen Räumen, sowie im Mauerwerk. Nicht geeignet für die Verlegung im Beton oder im Freien. Aufgrund der Halogenfreiheit und dem verbesserten Brandverhalten kommen diese Leitungen dort zum Einsatz, wo im Brandfall die negativen Auswirkungen auf Menschenkonzentrationen und hohe Sachwerte auf ein Minimum gesenkt werden müssen.