Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KABEL-LEITUNGEN - Halogenfreie Steuerleitung mit EMV-optimierter Geflechtabschirmung und verbessertem Verhalten im Brandfall HSLCH FRNC 4X1 GR Dca

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - Halogenfreie Steuerleitung mit EMV-optimierter Geflechtabschirmung und verbessertem Verhalten im Brandfall HSLCH FRNC 4X1 GR  Dca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HSLCH-JZ FRNC 4X1 GR

  • Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse - Cca

  • Zolltarifnummer - 85444995

  • Aufmachung - Ring 50 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008024020920

Sonepar Artikelnummer

12077511232

Hersteller Artikelnummer

HSLCH-JZ FRNC 4X1 GR

Hersteller Typ

HSLCH-JZ FRNC 4X1 GR Dca

Hersteller Artikel Nr.:

HSLCH-JZ FRNC 4X1 GR

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Cca

Zolltarifnummer:

85444995

Aufmachung:

Ring 50 m

Elektroniksteuerleitung, halogenfrei, geschirmt, feindrähtig, Anwendung als flexible Steuer- und Anschlussleitung für Verbindung in elektrischen Anlagen, für feste Verlegung und flexible Anwendungen ohne Zugbeanspruchung und/oder ohne Zwangsführung, speziell zum Schutz von Personen und hohen Sachwertkonzentrationen.