Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KABEL-LEITUNGEN - Halogenfreie Kab. u. Leit. E30 (N)HXH-J FE180/E30 3X2,5 RE OR

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - Halogenfreie Kab. u. Leit. E30 (N)HXH-J FE180/E30 3X2,5 RE OR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - (N)HXH-J FE180/E30 3X2,5 RE OR

  • Zolltarifnummer - 85444995

  • Gewicht - 0.209 kg

  • Aufmachung - Trommel 500 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 500 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

12077522916

Hersteller Artikelnummer

(N)HXH-J FE180/E30 3X2,5 RE OR

Hersteller Typ

(N)HXH-J FE180/E30 3X2,5 RE OR

Hersteller Artikel Nr.:

(N)HXH-J FE180/E30 3X2,5 RE OR

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.209 kg

Aufmachung:

Trommel 500 m

SI/FRNC Energiekabel, mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E30, eindrähtig, zum Schutz für Menschen und technischer Gebäudeausrüstung im Brandfall, wo ein Funktionserhalt von Kabelanlagen gefordert wird. Zur Verwendung in trockenen und feuchten Räumen, sowie zur festen Verlegung in Luft oder Beton bestimmt. Nicht UV-beständig.