Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KABEL-LEITUNGEN - Halogenfreie Kab. u. Leit. E30 (N)HXH-J FE180/E30 5X1,5 RE OR

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - Halogenfreie Kab. u. Leit. E30 (N)HXH-J FE180/E30 5X1,5 RE OR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - (N)HXH-J FE180/E30 5X1,5 RE OR

  • Zolltarifnummer - 85444995

  • Gewicht - 0.228 kg

  • Aufmachung - Trommel 500 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 500 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

12077523916

Hersteller Artikelnummer

(N)HXH-J FE180/E30 5X1,5 RE OR

Hersteller Typ

(N)HXH-J FE180/E30 5X1,5 RE OR

Hersteller Artikel Nr.:

(N)HXH-J FE180/E30 5X1,5 RE OR

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.228 kg

Aufmachung:

Trommel 500 m

SI/FRNC Energiekabel, mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E30, eindrähtig, zum Schutz für Menschen und technischer Gebäudeausrüstung im Brandfall, wo ein Funktionserhalt von Kabelanlagen gefordert wird. Zur Verwendung in trockenen und feuchten Räumen, sowie zur festen Verlegung in Luft oder Beton bestimmt. Nicht UV-beständig.