Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KABEL-LEITUNGEN - Elektronik-Steuerleitung mit Abschirmung aus verzinntem Kupfergeflecht LiYCY 32X0,5 GR Eca

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - Elektronik-Steuerleitung mit Abschirmung aus verzinntem Kupfergeflecht LiYCY 32X0,5 GR Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Aufmachung:

Ring 25 m

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LIYCY 32X0,5 GR

  • Zolltarifnummer - 85444995

  • Aufmachung - Ring 25 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008024053164

Sonepar Artikelnummer

12077536831

Hersteller Artikelnummer

LIYCY 32X0,5 GR

Hersteller Typ

LIYCY 32X0,5 GR

Hersteller Artikel Nr.:

LIYCY 32X0,5 GR

Zolltarifnummer:

85444995

Aufmachung:

Ring 25 m

Elektroniksteuerleitung, geschirmt, feindrähtig, Anwendung in Meß-, Steuer- und Regelgeräten im Bereich der Elektronik zur Übertragung von Signalen im Milliamperebereich, zum Schutz vor Neben- bzw. Übersprechen der Leitungskreise untereinander, sowie vor elektrischen Fremdeinflüssen.