Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KABEL-LEITUNGEN - Elektronik-Steuerleitung mit Abschirmung aus verzinntem Kupfergeflecht LiYCY paarig 2X2X0,34 + 2X0,5 WS

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - Elektronik-Steuerleitung mit Abschirmung aus verzinntem Kupfergeflecht LiYCY paarig 2X2X0,34 + 2X0,5 WS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Aufmachung:

Trommel 1000 m

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LIYCY PAARIG 2X2X0,34 + 2X0,5 WS

  • Zolltarifnummer - 85444995

  • Aufmachung - Trommel 1000 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1000 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

12077538017

Hersteller Artikelnummer

LIYCY PAARIG 2X2X0,34 + 2X0,5 WS

Hersteller Typ

LIYCY PAARIG 2X2X0,34 + 2X0,5 WS

Hersteller Artikel Nr.:

LIYCY PAARIG 2X2X0,34 + 2X0,5 WS

Zolltarifnummer:

85444995

Aufmachung:

Trommel 1000 m

Elektroniksteuerleitung, geschirmt, feindrähtig, Paare in Lagen verseilt, Anwendung in Meß-, Steuer- und Regelgeräten im Bereich der Elektronik zur Übertragung von Signalen im Milliamperebereich, zum Schutz vor Neben- bzw. Übersprechen der Leitungskreise untereinander, sowie vor elektrischen Fremdeinflüssen.