PHILIPS LIGHTING - MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Farbtemperatur:
2700 KDimmbar:
JaWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8719514347908
Nennspannung - 220 .. 240 V
Lampenleistung - 7.8 W
Lichtstrom - 1055 lm
Lampenlichtausbeute - 135 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
8719514347908
Sonepar Artikelnummer
120927902
Hersteller Artikelnummer
8719514347908
Hersteller Typ
8719514347908
Hersteller Artikel Nr.:
8719514347908
Nennspannung:
220 .. 240 V
Lampenleistung:
7.8 W
Lichtstrom:
1055 lm
Lampenlichtausbeute:
135 lm/W
Lampenform:
Birnenform
Sockel:
E27
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1055 lm
Nennstrom:
46 mA
Leistungsfaktor:
0.7
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Nein
Farbtemperatur:
2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Dimmbar:
Ja
Filamentlampe:
Ja
Material Glühlampe:
Glas
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
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
60 mm
Länge:
104 mm
Schutzart (IP):
IP65
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Lampenbezeichnung:
A-Type
Klirrfaktor (THD):
90 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
20000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
8 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
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
0.030 kg