Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS LIGHTING - MAS LEDspotLV DimTone 5.8-35W MR16 36D

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - MAS LEDspotLV DimTone 5.8-35W MR16 36D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

345 lm
Verfügbare Optionen450 lm
Verfügbare Optionen460 lm
Verfügbare Optionen490 lm
Verfügbare Optionen621 lm
Verfügbare Optionen630 lm
Verfügbare Optionen660 lm

Farbtemperatur:

2200 .. 2700 K
Verfügbare Optionen2700 K
Verfügbare Optionen3000 K
Verfügbare Optionen4000 K

Ausstrahlungswinkel:

36 °
Verfügbare Optionen60 °

Dimmbar:

Ja

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8719514307308

  • Nennspannung - 12 V

  • Lampenleistung - 5.8 W

  • Lichtstrom - 345 lm

  • Lampenlichtausbeute - 59 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719514307308

Sonepar Artikelnummer

120927979

Hersteller Artikelnummer

8719514307308

Hersteller Typ

8719514307308

Hersteller Artikel Nr.:

8719514307308

Nennspannung:

12 V

Lampenleistung:

5.8 W

Lichtstrom:

345 lm

Lampenlichtausbeute:

59 lm/W

Lampenform:

Reflektor

Sockel:

GU5,3

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

345 lm

Nennstrom:

510 mA

Leistungsfaktor:

0.7

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Farbtemperatur:

2200 .. 2700 K

Lichtstärke:

800 cd

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Ausstrahlungswinkel:

36 °

Dimmbar:

Ja

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Kunststoff

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K
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
50.5 mm

Länge:

45.5 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Lampenbezeichnung:

MR16

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

6 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1
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
0.045 kg

LED Reflektorlampe Philips MASTER LEDspot MR16, LED Alternative für Niedervolt-Halogenlampen 35W , 345lm, Farbtemperatur 2200-2700K, Leistung 5.8W, Farbwiedergabeindex CRI90, mittlere Nutzlebensdauer 25000h, Energieeffizienzklasse G, Sockel GU5.3, 36° Ausstrahlwinkel, , dimmbar, bitte Kompatibilitätsliste prüfen, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG1, SDCM<6, Schutzart IP20