HELUKABEL - SOLARFLEX-X H1Z2Z2-K EN50618 1x4 qmm schwarz/rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Aufmachung:
Ring 50 mWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 713545
Zolltarifnummer - 85444995
Gewicht - 5.600 kg
Aufmachung - Ring 50 m
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
12093134932
Hersteller Artikelnummer
713545
Hersteller Typ
SOLARFLEX-X H1Z2Z2-K EN50618
Hersteller Artikel Nr.:
713545
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
5.600 kg
Aufmachung:
Ring 50 m
Die SOLARFLEX®-X wird zur Verkabelung von Solarmodulen eingesetzt. Für direkte Erdverlegbarkeit geeignet. Empfehlung: Verlegung im Rohr. Für eine dauerhafte Verlegung im Wasser nicht geeignet.