Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

PHILIPS LIGHTING - MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Varianten

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

515 lm
Verfügbare Optionen500 lm

Farbtemperatur:

3000 K
Verfügbare Optionen2700 K

Ausstrahlungswinkel:

25 °
Verfügbare Optionen40 °

Dimmbar:

Nein
Verfügbare OptionenJa

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8719514443068

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenleistung - 6 W

  • Lichtstrom - 515 lm

  • Lampenlichtausbeute - 85 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719514443068

Sonepar Artikelnummer

121074472

Hersteller Artikelnummer

8719514443068

Hersteller Typ

8719514443068

Hersteller Artikel Nr.:

8719514443068

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

6 W

Lichtstrom:

515 lm

Lampenlichtausbeute:

85 lm/W

Lampenform:

Reflektor

Sockel:

E27

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

515 lm

Nennstrom:

40 mA

Leistungsfaktor:

0.7

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Farbtemperatur:

3000 K

Lichtstärke:

1600 cd

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Ausstrahlungswinkel:

25 °

Dimmbar:

Nein

Filamentlampe:

Nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K
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
65 mm

Länge:

85 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenbezeichnung:

PAR20

Klirrfaktor (THD):

1 %

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

6 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1
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
0.120 kg

LED Reflektorlampe Philips MASTER VALUE LEDspot PAR20, LED Alternative für Hochvolt-Halogenlampen 50WW , 515lm, Farbtemperatur 3000K, Leistung 6W, Farbwiedergabeindex CRI90, mittlere Nutzlebensdauer 25000h, Energieeffizienzklasse F, Sockel E27, 25° Ausstrahlwinkel, dimmbar, bitte Kompatibilitätsliste prüfen, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG1, SDCM<6, Leistungsfaktor 0.7, Schutzart IP20