PHILIPS LIGHTING - CorePro LEDspot ND 9-60W 927 PAR38 25D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Farbtemperatur:
2700 KAusstrahlungswinkel:
25 °Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8719514443426
Nennspannung - 220 .. 240 V
Lampenleistung - 9 W
Lichtstrom - 750 lm
Lampenlichtausbeute - 83 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719514443426
Sonepar Artikelnummer
121074481
Hersteller Artikelnummer
8719514443426
Hersteller Typ
8719514443426
Hersteller Artikel Nr.:
8719514443426
Nennspannung:
220 .. 240 V
Lampenleistung:
9 W
Lichtstrom:
750 lm
Lampenlichtausbeute:
83 lm/W
Lampenform:
Reflektor
Sockel:
E27
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
750 lm
Nennstrom:
55 mA
Leistungsfaktor:
0.7
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Nein
Farbtemperatur:
2700 K
Lichtstärke:
3600 cd
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Ausstrahlungswinkel:
25 °
Dimmbar:
Nein
Filamentlampe:
Nein
Material Glühlampe:
Kunststoff
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
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
122 mm
Länge:
134 mm
Schutzart (IP):
IP65
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Lampenbezeichnung:
PAR38
Klirrfaktor (THD):
100 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
25000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
9 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
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
0.300 kg