PHILIPS LIGHTING - MAS LEDtube 1500mm UO 36W 840 T5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
5600 lmLampenlichtausbeute:
155 lm/WWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8719514290525
Nennspannung - 220 .. 240 V
Lampenleistung - 36 W
Lichtstrom - 5600 lm
Lampenform - Röhre, zweiseitig gesockelt
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
8719514290525
Sonepar Artikelnummer
121074519
Hersteller Artikelnummer
8719514290525
Hersteller Typ
8719514290525
Hersteller Artikel Nr.:
8719514290525
Nennspannung:
220 .. 240 V
Lampenleistung:
36 W
Lichtstrom:
5600 lm
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Sockel:
G5
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
5600 lm
Lampenlichtausbeute:
155 lm/W
Nennstrom:
160 mA
Leistungsfaktor:
0.9
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Ja
Farbtemperatur:
4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
Nein
Material Glühlampe:
Glas
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
200 °
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
50000 h
Dimmung Bluetooth:
Nein
Dimmung Wi-Fi:
Nein
Durchmesser:
19 mm
Länge:
1463 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Lampenbezeichnung:
sonstige
Klirrfaktor (THD):
20 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
36 kWh
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
0.196 kg