Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS LIGHTING - CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

1055 lm

Farbtemperatur:

2700 K

Dimmbar:

Nein

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8720169168992

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenleistung - 10 W

  • Lichtstrom - 1055 lm

  • Lampenlichtausbeute - 105 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

8720169168992

Sonepar Artikelnummer

121079799

Hersteller Artikelnummer

8720169168992

Hersteller Typ

8720169168992

Hersteller Artikel Nr.:

8720169168992

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

10 W

Lichtstrom:

1055 lm

Lampenlichtausbeute:

105 lm/W

Lampenform:

Birnenform

Sockel:

E27

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

1055 lm

Nennstrom:

90 mA

Leistungsfaktor:

0.54

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Farbtemperatur:

2700 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Dimmbar:

Nein

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Kunststoff

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

180 °
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
60 mm

Länge:

108 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenbezeichnung:

A-Type

Klirrfaktor (THD):

114 %

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

10 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0
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
0.034 kg

LED Lampe Philips CorePro LEDbulb E27, LED Alternative für Glühlampen 75W , 1055lm, Farbtemperatur 2700K, Leistung 10W, Farbwiedergabeindex CRI80, mittlere Nutzlebensdauer 15000h, Energieeffizienzklasse F, Sockel E27, Kunststoff, nicht dimmbar, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0, SDCM<6, Schutzart IP20