PHILIPS LIGHTING - MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL GUE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Farbtemperatur:
2700 KWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8720169188778
Nennspannung - 220 .. 240 V
Lampenleistung - 7.3 W
Lichtstrom - 1535 lm
Lampenlichtausbeute - 210 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8720169188778
Sonepar Artikelnummer
121094796
Hersteller Artikelnummer
8720169188778
Hersteller Typ
8720169188778
Hersteller Artikel Nr.:
8720169188778
Nennspannung:
220 .. 240 V
Lampenleistung:
7.3 W
Lichtstrom:
1535 lm
Lampenlichtausbeute:
210 lm/W
Lampenform:
Birnenform
Sockel:
E27
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1535 lm
Nennstrom:
71 mA
Leistungsfaktor:
0.4
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Nein
Farbtemperatur:
2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Dimmbar:
Nein
Filamentlampe:
Ja
Material Glühlampe:
Glas
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
sonstige
Ausstrahlungswinkel:
300 °
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
60 mm
Länge:
104 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
A
Lampenbezeichnung:
A-Type
Klirrfaktor (THD):
116 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
500000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
8 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
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
0.035 kg