PHILIPS LIGHTING - MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 827 EELA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
375 lmFarbtemperatur:
2700 KAusstrahlungswinkel:
36 °Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8720169194854
Nennspannung - 220 .. 240 V
Lampenleistung - 2.1 W
Lichtstrom - 375 lm
Lampenlichtausbeute - 178 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8720169194854
Sonepar Artikelnummer
121094800
Hersteller Artikelnummer
8720169194854
Hersteller Typ
8720169194854
Hersteller Artikel Nr.:
8720169194854
Nennspannung:
220 .. 240 V
Lampenleistung:
2.1 W
Lichtstrom:
375 lm
Lampenlichtausbeute:
178 lm/W
Lampenform:
Reflektor
Sockel:
GU10
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
375 lm
Nennstrom:
21 mA
Leistungsfaktor:
0.4
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Nein
Farbtemperatur:
2700 K
Lichtstärke:
680 cd
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausstrahlungswinkel:
36 °
Dimmbar:
Nein
Filamentlampe:
Nein
Material Glühlampe:
Kunststoff
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
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
50 mm
Länge:
54 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
A
Lampenbezeichnung:
PAR16
Klirrfaktor (THD):
150 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
3 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
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
0.052 kg