PHILIPS LIGHTING - CorePro LED PLL EM/Mains 12W 830 4P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1440 lmAusstrahlungswinkel:
160 °Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8720169157033
Nennspannung - 220 .. 240 V
Lampenleistung - 12 W
Lichtstrom - 1440 lm
Lampenlichtausbeute - 120 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8720169157033
Sonepar Artikelnummer
121154123
Hersteller Artikelnummer
8720169157033
Hersteller Typ
8720169157033
Hersteller Artikel Nr.:
8720169157033
Nennspannung:
220 .. 240 V
Lampenleistung:
12 W
Lichtstrom:
1440 lm
Lampenlichtausbeute:
120 lm/W
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Sockel:
2G11
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1440 lm
Nennstrom:
60 mA
Leistungsfaktor:
0.9
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Ja
Farbtemperatur:
3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausstrahlungswinkel:
160 °
Filamentlampe:
Nein
Material Glühlampe:
Glas
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
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
38 mm
Länge:
319 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Lampenbezeichnung:
sonstige
Klirrfaktor (THD):
14 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
12 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
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
0.113 kg