Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS LIGHTING - CorePro LED PLS 5W 840 2P G23

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - CorePro LED PLS 5W 840 2P G23

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

550 lm
Verfügbare Optionen360 lm
Verfügbare Optionen520 lm

Farbtemperatur:

4000 K
Verfügbare Optionen3000 K

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8720169286603

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenleistung - 5 W

  • Lichtstrom - 550 lm

  • Lampenlichtausbeute - 110 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Standardartikel

EAN

8720169286603

Sonepar Artikelnummer

121154792

Hersteller Artikelnummer

8720169286603

Hersteller Typ

8720169286603

Hersteller Artikel Nr.:

8720169286603

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

5 W

Lichtstrom:

550 lm

Lampenlichtausbeute:

110 lm/W

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Sockel:

G23

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

550 lm

Nennstrom:

31 mA

Leistungsfaktor:

0.9

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Ja

Farbtemperatur:

4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Kunststoff

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K
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
31 mm

Länge:

166 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lampenbezeichnung:

sonstige

Klirrfaktor (THD):

15 %

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

5 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0
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
0.050 kg

LED Kompaktlampe Philips CorePro PLS 2P, LED Alternative für Kompaktleuchtstofflampe Philips PL-S 9/11W und OSRAM DULUX S 9/11W, Anschluss an KVG/VVG/230V, 550lm, Farbtemperatur 4000K, Leistung 5W, Farbwiedergabeindex CRI82, mittlere Nutzlebensdauer 30000h, Energieeffizienzklasse E, Sockel G23, 120° Ausstrahlwinkel, Material Kunststoff, nicht dimmbar, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0, SDCM<6, Leistungsfaktor 0.9, Schutzart IP20