Startseite

KABEL-LEITUNGEN - Solarkabel R11-1 6/6 SW H1Z2C4Z2-K geschirmt

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - Solarkabel R11-1 6/6 SW H1Z2C4Z2-K geschirmt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Aufmachung:

Trommel 500 m

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - H1Z2C4Z2-K SW

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 85444995

  • Gewicht - 0.210 kg

  • Aufmachung - Trommel 500 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 500 Meter

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

12115493816

Hersteller Artikelnummer

H1Z2C4Z2-K SW

Hersteller Typ

H1Z2C4Z2-K SW

Hersteller Artikel Nr.:

H1Z2C4Z2-K SW

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.210 kg

Aufmachung:

Trommel 500 m

Das unipolare Kabel (H)1Z2C4Z2-K ist eine ideale Lösung, um Solarzellen untereinander zu verbinden oder mit Reihenklemmen und Frequenzumrichtern zu verdrahten. Das Kabel (H)1Z2C4Z2-K garantiert eine hervorragende Beständigkeit gegen UV-Strahlen und atmosphärische Bedingungen. Der weite Betriebstemperaturbereich ermöglicht den Einsatz auch in extremen Klimazonen, verhindert Beeinträchtigungen durch Hitze und gewährleistet den korrekten Betrieb der Photovoltaikanlage zu jeder Jahreszeit. Geeignet für Verlegung in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien, auch unter direkter Sonneneinstrahlung.