Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS LIGHTING - MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 36D

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 36D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

380 lm
Verfügbare Optionen270 lm
Verfügbare Optionen280 lm
Verfügbare Optionen355 lm
Verfügbare Optionen365 lm
Verfügbare Optionen370 lm

Farbtemperatur:

4000 K
Verfügbare Optionen2200 .. 2700 K
Verfügbare Optionen2700 K
Verfügbare Optionen3000 K

Ausstrahlungswinkel:

36 °
Verfügbare Optionen60 °

Dimmbar:

Ja

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8720169399464

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenleistung - 3.7 W

  • Lichtstrom - 380 lm

  • Lampenlichtausbeute - 102 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8720169399464

Sonepar Artikelnummer

121290809

Hersteller Artikelnummer

8720169399464

Hersteller Typ

8720169399464

Hersteller Artikel Nr.:

8720169399464

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

3.7 W

Lichtstrom:

380 lm

Lampenlichtausbeute:

102 lm/W

Lampenform:

Reflektor

Sockel:

GU10

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

380 lm

Nennstrom:

27 mA

Leistungsfaktor:

0.6

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Farbtemperatur:

4000 K

Lichtstärke:

800 cd

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Ausstrahlungswinkel:

36 °

Dimmbar:

Ja

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Kunststoff

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K
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
50 mm

Länge:

54 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lampenbezeichnung:

PAR16

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

4 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1
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
0.041 kg

LED Reflektorlampe Philips MASTER VALUE LEDspot GU10, LED Alternative für Hochvolt-Halogenlampen 50W , 380lm, Farbtemperatur 4000K, Leistung 3.7W, Farbwiedergabeindex CRI90, mittlere Nutzlebensdauer 25000h, Energieeffizienzklasse E, Sockel GU10, 36° Ausstrahlwinkel, Glas, dimmbar, bitte Kompatibilitätsliste prüfen, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG1, SDCM<6, Schutzart IP20