DÄTWYLER - Datenkabel Kat7 S/FTP duplex 2x(4x2xAWG23/1) LS0H

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Aufmachung:
SchnittlängeWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 18291200DL
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 16
Schirm über Verseilung - Geflecht
Leiter-Material - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Standardartikel
EAN
40393910040678
Sonepar Artikelnummer
12034322299
Hersteller Artikelnummer
18291200DL
Hersteller Typ
CU 7080 2X4P
Hersteller Artikel Nr.:
18291200DL
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
16
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0.57 mm
AWG-Größe:
23
Verseilelement:
Paare
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
Folie
Mantel-Farbe:
orange
Kabelgeometrie:
rund
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Dca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
s2
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
d1
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
a1
Außendurchmesser ca.:
15.6 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
0 .. 50 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20 .. 60 °C
Kategorie:
7
NVP-Wert:
81 %
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85444999
Gewicht:
0.110 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


