DÄTWYLER - Datenkabel Kat7 S/FTP simplex 4x2xAWG23/1 LS0H

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Aufmachung:
Ring 100 mWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 18291100DL
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 8
Schirm über Verseilung - Geflecht
Leiter-Material - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
40393910040784
Sonepar Artikelnummer
12034322633
Hersteller Artikelnummer
18291100DL
Hersteller Typ
CU 7080 4P
Hersteller Artikel Nr.:
18291100DL
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
8
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
AWG-Größe:
23
Verseilelement:
Paare
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
Folie
Kabelgeometrie:
rund
Zolltarifnummer:
85444999
Gewicht:
0.055 kg
Aufmachung:
Ring 100 m


