Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DÄTWYLER - Installationskabel max. 225V FE180 E30 bis 110V orange

DÄTWYLER
kopierenkopieren
DÄTWYLER - Installationskabel max. 225V FE180 E30 bis 110V orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Aufmachung:

Trommel 500 m

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 18831800ZL

  • Herkunftsland - HU

  • Zolltarifnummer - 85444999

  • Gewicht - 0.057 kg

  • Aufmachung - Trommel 500 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 500 Meter

  • Standardartikel

EAN

40393910035285

Sonepar Artikelnummer

12016553016

Hersteller Artikelnummer

18831800ZL

Hersteller Typ

JE-H(St)H...BD 2x2x0,8MM E30-L OR

Hersteller Artikel Nr.:

18831800ZL

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85444999

Gewicht:

0.057 kg

Aufmachung:

Trommel 500 m

Sicherheitskabel werden überall dort eingesetzt, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschaden für Menschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. Sie dürfen in Innenräumen verlegt werden. Bei der Verlegung im Freien muss ein Schutz gegen direkte Sonneneinstrahlung vorgesehen werden. Die Installationskabel entsprechen den Anforderungen an Funktionserhalt E30* nach DIN 4102-12. Der Funktionserhalt ist gewahrleistet bei einer Betriebsspannung bis 110 V, z. B. für Signal- und Steueranlagen, Ela und RWA. Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +70°C.