KABEL-LEITUNGEN - Busleitung für Profibus L2 Fast Connect PROFIBUS DP 1X2X0,64 VIO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Aufmachung:
SchnittlängeWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PROFIBUS DP 1X2X0,64 VIO
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 2
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Oberfläche - blank
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Standardartikel
EAN
9008024019283
Sonepar Artikelnummer
12012911699
Hersteller Artikelnummer
PROFIBUS DP 1X2X0,64 VIO
Hersteller Typ
PROFIBUS DP 1X2X0,64 VIO
Hersteller Artikel Nr.:
PROFIBUS DP 1X2X0,64 VIO
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
2
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0.64 mm
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mantel-Farbe:
sonstige
Außendurchmesser ca.:
8 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40 .. 70 °C
Geeignet als Telefonkabel:
Ja
Zolltarifnummer:
85444920
Gewicht:
0.078 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


