KABEL-LEITUNGEN - Einadrige längswasserdichte VPE-isolierte Kabel mit PE-Außenmantel NA2XS(F)2Y 1X150 RM/25 12/20 kV SW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Aufmachung:
SchnittlängeWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NA2XS(F)2Y 1X150 RM/25 12/20 KV SW
Leiternennquerschnitt - 150 mm²
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 3
Nennspannung U0 - 12 kV
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
12070711799
Hersteller Artikelnummer
NA2XS(F)2Y 1X150 RM/25 12/20 KV SW
Hersteller Typ
NA2XS(F)2Y 1X150 RM/25 12/20 KV SW
Hersteller Artikel Nr.:
NA2XS(F)2Y 1X150 RM/25 12/20 KV SW
Leiternennquerschnitt:
150 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
3
Nennspannung U0:
12 kV
Leiter-Material:
Aluminium
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Schichtenmantel:
Nein
LWL-Elemente:
Nein
Innere Leitschicht:
Ja
Äußere Leitschicht:
Ja
Bleimantel:
Nein
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Mantel-Farbe:
schwarz
Nennspannung U:
20 kV
Zolltarifnummer:
85446090
Aufmachung:
Schnittlänge


