KABEL-LEITUNGEN - Halogenfreie, flammwidrige Brandmeldekabel J-H(ST)H BMK 6X2X0,8 RT Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Aufmachung:
Trommel 500 mWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J-H(ST)H BMK 6X2X0,8 RT
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse - Eca
Zolltarifnummer - 85444995
Gewicht - 0.141 kg
Aufmachung - Trommel 500 m
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008024012970
Sonepar Artikelnummer
12000153716
Hersteller Artikelnummer
J-H(ST)H BMK 6X2X0,8 RT
Hersteller Typ
J-H(ST)H BMK 6X2X0,8 RT Eca
Hersteller Artikel Nr.:
J-H(ST)H BMK 6X2X0,8 RT
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.141 kg
Aufmachung:
Trommel 500 m


