KABEL-LEITUNGEN - Halogenfreie, flammwidrige Fernmeldekabel J-H(ST)H 10X2X0,8 GR Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Aufmachung:
Trommel 500 mWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J-H(ST)H 10X2X0,8 GR
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse - Cca
Zolltarifnummer - 85444995
Gewicht - 0.200 kg
Aufmachung - Trommel 500 m
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008024042458
Sonepar Artikelnummer
12000150916
Hersteller Artikelnummer
J-H(ST)H 10X2X0,8 GR
Hersteller Typ
J-H(ST)H 10X2X0,8 GR Eca
Hersteller Artikel Nr.:
J-H(ST)H 10X2X0,8 GR
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Cca
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.200 kg
Aufmachung:
Trommel 500 m


