Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KABEL-LEITUNGEN - HF-Koaxialkabel 75 Ohm, SAT-tauglich 2YALGY 1,1/5,0 WS

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - HF-Koaxialkabel 75 Ohm, SAT-tauglich 2YALGY 1,1/5,0 WS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Aufmachung:

Trommel 200 m

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2YALGY 1,1/5,0 WS

  • Durchmesser Innenleiter - 1.1 mm

  • Innenleiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Durchmesser Außenleiter - 5 mm

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 200 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008024107744

Sonepar Artikelnummer

12026475812

Hersteller Artikelnummer

2YALGY 1,1/5,0 WS

Hersteller Typ

2YALGY 1,1/5,0 WS

Hersteller Artikel Nr.:

2YALGY 1,1/5,0 WS

Durchmesser Innenleiter:

1.1 mm

Innenleiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Durchmesser Außenleiter:

5 mm

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Wellenwiderstand:

75 Ohm

Innenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Form:

Folie + Geflecht

Dielektrikum:

Polyethylen, hohe Dichte (HD-PE)

Mantel-Farbe:

weiß

Außendurchmesser ca.:

6.8 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5 .. 70 °C

Zolltarifnummer:

85442000

Gewicht:

0.048 kg

Aufmachung:

Trommel 200 m

HF - Koaxialkabel 75 Ohm SAT-tauglich, eindrähtig, zur Verwendung in trockenen und feuchten Räumen als Antennenkabel für Gemeinschafts- und Kabelfernsehanlagen.