Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KABEL-LEITUNGEN - HF-Koaxialkabel 75 Ohm, SAT-tauglich 2YCFGY 0,7/74,6 WS

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - HF-Koaxialkabel 75 Ohm, SAT-tauglich 2YCFGY 0,7/74,6 WS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Aufmachung:

Ring 100 m

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2YCFGY 0,7/74,6 WS

  • Innenleiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Innenleiter-Material - Kupfer

  • Außenleiter-Material - Aluminium

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008024001271

Sonepar Artikelnummer

12026551633

Hersteller Artikelnummer

2YCFGY 0,7/74,6 WS

Hersteller Typ

2YCFGY 0,7/74,6 WS

Hersteller Artikel Nr.:

2YCFGY 0,7/74,6 WS

Innenleiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Innenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Material:

Aluminium

Außenleiter-Form:

Folie + Geflecht

Mantel-Farbe:

weiß

Außendurchmesser ca.:

6.8 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5 .. 70 °C

Zolltarifnummer:

85442000

Gewicht:

0.046 kg

Aufmachung:

Ring 100 m

HF - Koaxialkabel 75 Ohm SAT-tauglich, eindrähtig, zur Verwendung in trockenen und feuchten Räumen als Antennenkabel für Gemeinschafts- und Kabelfernsehanlagen.