KABEL-LEITUNGEN - Koaxialkabel RG 174 A/U SW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Aufmachung:
SchnittlängeWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RG 174 A/U SW
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Innenleiter-Material - Kupfer
Außenleiter-Material - Kupfer
Außenleiter-Form - Geflecht
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008024104286
Sonepar Artikelnummer
12000189799
Hersteller Artikelnummer
RG 174 A/U SW
Hersteller Typ
RG 174 A/U SW
Hersteller Artikel Nr.:
RG 174 A/U SW
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Innenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Form:
Geflecht
Dielektrikum:
Polyethylen, hohe Dichte (HD-PE)
Mantel-Farbe:
schwarz
Zolltarifnummer:
85442000
Gewicht:
0.012 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


