KABEL-LEITUNGEN - PVC-Aderleitung H05V-U (Yse) 1 SW Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Aufmachung:
SchnittlängeWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - H05V-U 1 SW (YSE)
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 1
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung - -5 .. 0 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Standardartikel
EAN
9008024002094
Sonepar Artikelnummer
12000000099
Hersteller Artikelnummer
H05V-U 1 SW (YSE)
Hersteller Typ
YSE - H05V-U 1 SW
Hersteller Artikel Nr.:
H05V-U 1 SW (YSE)
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
1
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-5 .. 0 °C
Nennspannung U0:
300 V
Leiter-Material:
Kupfer
Leiterdurchmesser:
1.15 mm
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
schwarz
Schirm:
Nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Außendurchmesser ca.:
2.6 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
5 .. 70 °C
Nennspannung U:
500 V
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.014 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


