PHILIPS LIGHTING - CorePro LED PLS 3.5W 840 2P G23

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
390 lmAusstrahlungswinkel:
120 °Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8720169286566
Nennspannung - 220 .. 240 V
Lampenleistung - 3.5 W
Lichtstrom - 390 lm
Lampenlichtausbeute - 111 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
8720169286566
Sonepar Artikelnummer
121154791
Hersteller Artikelnummer
8720169286566
Hersteller Typ
8720169286566
Hersteller Artikel Nr.:
8720169286566
Nennspannung:
220 .. 240 V
Lampenleistung:
3.5 W
Lichtstrom:
390 lm
Lampenlichtausbeute:
111 lm/W
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Sockel:
G23
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
390 lm
Nennstrom:
22 mA
Leistungsfaktor:
0.9
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Ja
Farbtemperatur:
4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Filamentlampe:
Nein
Material Glühlampe:
Kunststoff
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmbar:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Dimmung Bluetooth:
Nein
Dimmung Wi-Fi:
Nein
Durchmesser:
31 mm
Länge:
137 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Lampenbezeichnung:
sonstige
Klirrfaktor (THD):
15 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
4 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.038 kg


