Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS LIGHTING - CorePro LEDspot ND 9-60W 927 PAR38 25D

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - CorePro LEDspot ND 9-60W 927 PAR38 25D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

750 lm
Verfügbare Optionen1000 lm

Farbtemperatur:

2700 K

Ausstrahlungswinkel:

25 °

Dimmbar:

Nein
Verfügbare OptionenJa

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8719514443426

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenleistung - 9 W

  • Lichtstrom - 750 lm

  • Lampenlichtausbeute - 83 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719514443426

Sonepar Artikelnummer

121074481

Hersteller Artikelnummer

8719514443426

Hersteller Typ

8719514443426

Hersteller Artikel Nr.:

8719514443426

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

9 W

Lichtstrom:

750 lm

Lampenlichtausbeute:

83 lm/W

Lampenform:

Reflektor

Sockel:

E27

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

750 lm

Nennstrom:

55 mA

Leistungsfaktor:

0.7

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Farbtemperatur:

2700 K

Lichtstärke:

3600 cd

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Ausstrahlungswinkel:

25 °

Dimmbar:

Nein

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Kunststoff

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

122 mm

Länge:

134 mm

Schutzart (IP):

IP65

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenbezeichnung:

PAR38

Klirrfaktor (THD):

100 %

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

25000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

9 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.300 kg

LED Reflektorlampe Philips CorePro LEDspot PAR38, LED Alternative für Hochvolt-Halogenlampen 60W , 750lm, Farbtemperatur 2700K, Leistung 9W, Farbwiedergabeindex CRI90, mittlere Nutzlebensdauer 15000h, Energieeffizienzklasse F, Sockel E27, 25° Ausstrahlwinkel, , nicht dimmbar, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG1, SDCM<6, Schutzart IP65