Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS LIGHTING - MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 36D

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 36D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

270 lm
Verfügbare Optionen280 lm
Verfügbare Optionen285 lm
Verfügbare Optionen365 lm
Verfügbare Optionen370 lm
Verfügbare Optionen380 lm

Farbtemperatur:

2700 K
Verfügbare Optionen2200 .. 2700 K
Verfügbare Optionen4000 K

Ausstrahlungswinkel:

36 °
Verfügbare Optionen60 °

Dimmbar:

Ja

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8720169399129

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenleistung - 2.8 W

  • Lichtstrom - 270 lm

  • Lampenlichtausbeute - 96 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8720169399129

Sonepar Artikelnummer

121290804

Hersteller Artikelnummer

8720169399129

Hersteller Typ

8720169399129

Hersteller Artikel Nr.:

8720169399129

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

2.8 W

Lichtstrom:

270 lm

Lampenlichtausbeute:

96 lm/W

Lampenform:

Reflektor

Sockel:

GU10

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

270 lm

Nennstrom:

21 mA

Leistungsfaktor:

0.55

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Farbtemperatur:

2700 K

Lichtstärke:

600 cd

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Ausstrahlungswinkel:

36 °

Dimmbar:

Ja

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Kunststoff

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmung Phasenabschnitt:

Ja

Dimmung Phasenanschnitt:

Ja

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

50 mm

Länge:

54 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lampenbezeichnung:

PAR16

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

3 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.041 kg

LED Reflektorlampe Philips MASTER VALUE LEDspot GU10, LED Alternative für Hochvolt-Halogenlampen 35W , 270lm, Farbtemperatur 2700K, Leistung 2.8W, Farbwiedergabeindex CRI90, mittlere Nutzlebensdauer 25000h, Energieeffizienzklasse E, Sockel GU10, 36° Ausstrahlwinkel, Glas, dimmbar, bitte Kompatibilitätsliste prüfen, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG1, SDCM<6, Schutzart IP20