PHILIPS LIGHTING - MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 930 36D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
270 lmFarbtemperatur:
3000 KDimmbar:
JaWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8720169399280
Nennspannung - 220 .. 240 V
Lampenleistung - 2.8 W
Lichtstrom - 270 lm
Lampenlichtausbeute - 96 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8720169399280
Sonepar Artikelnummer
121290805
Hersteller Artikelnummer
8720169399280
Hersteller Typ
8720169399280
Hersteller Artikel Nr.:
8720169399280
Nennspannung:
220 .. 240 V
Lampenleistung:
2.8 W
Lichtstrom:
270 lm
Lampenlichtausbeute:
96 lm/W
Lampenform:
Reflektor
Sockel:
GU10
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
270 lm
Nennstrom:
21 mA
Leistungsfaktor:
0.55
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Nein
Farbtemperatur:
3000 K
Lichtstärke:
600 cd
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Ausstrahlungswinkel:
36 °
Dimmbar:
Ja
Filamentlampe:
Nein
Material Glühlampe:
Kunststoff
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
sonstige
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmung Phasenabschnitt:
Ja
Dimmung Phasenanschnitt:
Ja
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Dimmung Bluetooth:
Nein
Dimmung Wi-Fi:
Nein
Durchmesser:
50 mm
Länge:
54 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Lampenbezeichnung:
PAR16
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
3 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.041 kg


