PHILIPS LIGHTING - MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 60D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
490 lmFarbtemperatur:
4000 KDimmbar:
JaWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8719514307285
Nennspannung - 12 V
Lampenleistung - 5.8 W
Lichtstrom - 490 lm
Lampenlichtausbeute - 84 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719514307285
Sonepar Artikelnummer
120909025
Hersteller Artikelnummer
8719514307285
Hersteller Typ
8719514307285
Hersteller Artikel Nr.:
8719514307285
Nennspannung:
12 V
Lampenleistung:
5.8 W
Lichtstrom:
490 lm
Lampenlichtausbeute:
84 lm/W
Lampenform:
Reflektor
Sockel:
GU5,3
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
490 lm
Nennstrom:
510 mA
Leistungsfaktor:
0.7
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Nein
Farbtemperatur:
4000 K
Lichtstärke:
550 cd
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Ausstrahlungswinkel:
60 °
Dimmbar:
Ja
Filamentlampe:
Nein
Material Glühlampe:
Kunststoff
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
sonstige
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmung Phasenabschnitt:
Ja
Dimmung Phasenanschnitt:
Ja
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Dimmung Bluetooth:
Nein
Dimmung Wi-Fi:
Nein
Durchmesser:
50.5 mm
Länge:
45.5 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Lampenbezeichnung:
MR16
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
6 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.045 kg


