PHILIPS LIGHTING - MAS LED spot VLE DT 5.5-80W GU10 927 36D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
575 lmFarbtemperatur:
2200 .. 2700 KDimmbar:
JaWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8721103038210
Nennspannung - 220 .. 240 V
Lampenleistung - 5.5 W
Lichtstrom - 575 lm
Lampenlichtausbeute - 104 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
8721103038210
Sonepar Artikelnummer
121290813
Hersteller Artikelnummer
8721103038210
Hersteller Typ
8721103038210
Hersteller Artikel Nr.:
8721103038210
Nennspannung:
220 .. 240 V
Lampenleistung:
5.5 W
Lichtstrom:
575 lm
Lampenlichtausbeute:
104 lm/W
Lampenform:
Reflektor
Sockel:
GU10
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
575 lm
Nennstrom:
27 mA
Leistungsfaktor:
0.9
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Nein
Farbtemperatur:
2200 .. 2700 K
Lichtstärke:
950 cd
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Ausstrahlungswinkel:
36 °
Dimmbar:
Ja
Filamentlampe:
Nein
Material Glühlampe:
Kunststoff
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
sonstige
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmung Phasenabschnitt:
Ja
Dimmung Phasenanschnitt:
Ja
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Dimmung Bluetooth:
Nein
Dimmung Wi-Fi:
Nein
Durchmesser:
50 mm
Länge:
54 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Lampenbezeichnung:
PAR16
Klirrfaktor (THD):
18 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
6 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.054 kg


