PHILIPS LIGHTING - MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Farbtemperatur:
2700 KWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8720169188457
Nennspannung - 220 .. 240 V
Lampenleistung - 4 W
Lichtstrom - 840 lm
Lampenlichtausbeute - 210 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8720169188457
Sonepar Artikelnummer
121094794
Hersteller Artikelnummer
8720169188457
Hersteller Typ
8720169188457
Hersteller Artikel Nr.:
8720169188457
Nennspannung:
220 .. 240 V
Lampenleistung:
4 W
Lichtstrom:
840 lm
Lampenlichtausbeute:
210 lm/W
Lampenform:
Birnenform
Sockel:
E27
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
840 lm
Nennstrom:
43 mA
Leistungsfaktor:
0.4
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Nein
Farbtemperatur:
2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Dimmbar:
Nein
Filamentlampe:
Ja
Material Glühlampe:
Glas
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
sonstige
Ausstrahlungswinkel:
300 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Dimmung Bluetooth:
Nein
Dimmung Wi-Fi:
Nein
Durchmesser:
60 mm
Länge:
104 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
A
Lampenbezeichnung:
A-Type
Klirrfaktor (THD):
111 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
500000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
4 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.036 kg


