Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS LIGHTING - MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

500 lm
Verfügbare Optionen515 lm

Farbtemperatur:

2700 K
Verfügbare Optionen3000 K

Ausstrahlungswinkel:

40 °
Verfügbare Optionen25 °

Dimmbar:

Ja
Verfügbare OptionenNein

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8719514443105

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenleistung - 6 W

  • Lichtstrom - 500 lm

  • Lampenlichtausbeute - 83 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719514443105

Sonepar Artikelnummer

121074474

Hersteller Artikelnummer

8719514443105

Hersteller Typ

8719514443105

Hersteller Artikel Nr.:

8719514443105

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

6 W

Lichtstrom:

500 lm

Lampenlichtausbeute:

83 lm/W

Lampenform:

Reflektor

Sockel:

E27

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

500 lm

Nennstrom:

40 mA

Leistungsfaktor:

0.7

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Farbtemperatur:

2700 K

Lichtstärke:

1000 cd

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Ausstrahlungswinkel:

40 °

Dimmbar:

Ja

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Kunststoff

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmung Phasenabschnitt:

Ja

Dimmung Phasenanschnitt:

Ja

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

65 mm

Länge:

85 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenbezeichnung:

PAR20

Klirrfaktor (THD):

100 %

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

6 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.080 kg

LED Reflektorlampe Philips MASTER VALUE LEDspot PAR20, LED Alternative für Hochvolt-Halogenlampen 50WW , 500lm, Farbtemperatur 2700K, Leistung 6W, Farbwiedergabeindex CRI90, mittlere Nutzlebensdauer 25000h, Energieeffizienzklasse F, Sockel E27, 40° Ausstrahlwinkel, , dimmbar, bitte Kompatibilitätsliste prüfen, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG1, SDCM<6, Schutzart IP20