PHILIPS LIGHTING - MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8719514443068
Nennspannung - 220 .. 240 V
Lampenleistung - 6 W
Lichtstrom - 515 lm
Lampenlichtausbeute - 85 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719514443068
Sonepar Artikelnummer
121074472
Hersteller Artikelnummer
8719514443068
Hersteller Typ
8719514443068
Hersteller Artikel Nr.:
8719514443068
Nennspannung:
220 .. 240 V
Lampenleistung:
6 W
Lichtstrom:
515 lm
Lampenlichtausbeute:
85 lm/W
Lampenform:
Reflektor
Sockel:
E27
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
515 lm
Nennstrom:
40 mA
Leistungsfaktor:
0.7
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Nein
Farbtemperatur:
3000 K
Lichtstärke:
1600 cd
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Ausstrahlungswinkel:
25 °
Dimmbar:
Nein
Filamentlampe:
Nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
sonstige
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmung Phasenabschnitt:
Ja
Dimmung Phasenanschnitt:
Ja
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Dimmung Bluetooth:
Nein
Dimmung Wi-Fi:
Nein
Durchmesser:
65 mm
Länge:
85 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Lampenbezeichnung:
PAR20
Klirrfaktor (THD):
1 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
6 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.120 kg


