PHILIPS LIGHTING - MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Farbtemperatur:
Dimmbar:
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8719514347946
Nennspannung - 220 .. 240 V
Lampenleistung - 11.2 W
Lichtstrom - 1521 lm
Lampenlichtausbeute - 135 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
8719514347946
Sonepar Artikelnummer
120927903
Hersteller Artikelnummer
8719514347946
Hersteller Typ
8719514347946
Hersteller Artikel Nr.:
8719514347946
Nennspannung:
220 .. 240 V
Lampenleistung:
11.2 W
Lichtstrom:
1521 lm
Lampenlichtausbeute:
135 lm/W
Lampenform:
Birnenform
Sockel:
E27
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1521 lm
Nennstrom:
51 mA
Leistungsfaktor:
0.7
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Nein
Farbtemperatur:
2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Dimmbar:
Ja
Filamentlampe:
Ja
Material Glühlampe:
Glas
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
sonstige
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmung Phasenabschnitt:
Ja
Dimmung Phasenanschnitt:
Ja
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Dimmung Bluetooth:
Nein
Dimmung Wi-Fi:
Nein
Durchmesser:
60 mm
Länge:
108 mm
Schutzart (IP):
IP65
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Lampenbezeichnung:
A-Type
Klirrfaktor (THD):
15 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
20000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
12 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.030 kg


