SIEMENS - Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, B, 20A, T=70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SY41206
Auslösecharakteristik - B
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Polzahl (gesamt) - 1
Bemessungsstrom - 20 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869181226
Sonepar Artikelnummer
120218396
Hersteller Artikelnummer
5SY41206
Hersteller Typ
5SY4120-6
Hersteller Artikel Nr.:
5SY41206
Auslösecharakteristik:
B
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Polzahl (gesamt):
1
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
20 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
20 kA
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
2.2 W
Energiebegrenzungsklasse:
3
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 70 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.165 kg
- Spannung: 230/400V
- Auslösecharakteristik: B
- Nennstrom: 20A
- Stromstoßfestigkeit: 10kA
- Werkzeuglose Montage und Demontage mit einem Zweifachschieber
- Doppelkammerklemme für beliebige Kombination von Leitern und Sammelschiene
- Einfaches Verdrahten der Einspeisung durch hinten liegende Sammelschiene
- Verfügbar in 1-, 2-, 3-, 4- sowie 1+N- und 3+N-poliger Ausführung
- Einheitliches Zubehör für alle Leitungsschutzschalter 5SY
- Erhöhter Schutz gegen Kurzschluss- und Überlastsituationen
- Einfacher Einbau und Austausch ohne Spezialwerkzeug
- Flexibilität bei der Installation durch die Möglichkeit zur Kombination von Leitern
- Effiziente Nutzung des verfügbaren Platzes durch kompakte Bauform
- Kompatibilität von Zubehör erhöht die Benutzerfreundlichkeit
Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, B, 20A, T=70mm
Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY für den sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


