SIEMENS - Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, B, 50A, T=70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SY41506
Auslösecharakteristik - B
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Polzahl (gesamt) - 1
Bemessungsstrom - 50 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869181264
Sonepar Artikelnummer
120218412
Hersteller Artikelnummer
5SY41506
Hersteller Typ
5SY4150-6
Hersteller Artikel Nr.:
5SY41506
Auslösecharakteristik:
B
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Polzahl (gesamt):
1
Bemessungsstrom:
50 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
15 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
15 kA
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
4.3 W
Energiebegrenzungsklasse:
3
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 70 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.168 kg
- Betriebsspannung: 230/400V
- Nennstrom: 50A
- Nennkurzzeitstrom: 10kA
- Polzahl: 1-polig
- Einbauhöhe: T=70mm
- Werkzeuglose Montage und Demontage mit Zweifachschieber
- Doppelkammerklemme für beliebige Kombination von Leitern und Sammelschiene
- Hintere Sammelschiene für einfache Verdrahtung der Einspeisung
- Verfügbar in 1-, 2-, 3-, 4-, sowie 1+N- und 3+N-poliger Ausführung
- Vereinheitlichtes Zubehör für alle Leitungsschutzschalter 5SY
- Einfacher und schneller Einbau ohne Werkzeug
- Flexibilität bei der Kombination von Leitern und Sammelschienen
- Optimierte Verdrahtung dank hinterer Sammelschiene
- Hohe Verfügbarkeit von verschiedenen Ausführungen für unterschiedliche Anwendungen
- Kompatibilität von Zubehör für alle Typen der Leitungsschutzschalter 5SY
- Erhöhte Sicherheit durch hochwertige Schutzgeräte von SENTRON
Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, B, 50A, T=70mm
Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY bietet sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


