SIEMENS - Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, C, 1A, T=70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Auslösecharakteristik:
CBemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kAWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SY41017
Auslösecharakteristik - C
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Polzahl (gesamt) - 1
Bemessungsstrom - 1 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869181301
Sonepar Artikelnummer
120218368
Hersteller Artikelnummer
5SY41017
Hersteller Typ
5SY4101-7
Hersteller Artikel Nr.:
5SY41017
Auslösecharakteristik:
C
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Polzahl (gesamt):
1
Bemessungsstrom:
1 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
35 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
35 kA
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
1.2 W
Energiebegrenzungsklasse:
3
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 70 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.155 kg
- Nennspannung: 230/400V
- Nennstrom: 1A
- Störstromklasse: C
- Schaltvermögen: 10kA
- Montage: Werkzeuglose Montage mit Zweifachschieber
- Verdrahtung: Einfache Verdrahtung durch hinten liegende Sammelschiene
- Ausführungen: 1-, 2-, 3-, 4-, 1+N- und 3+N-polig
- Kompatibilität: Einheitliches Zubehör für alle Leitungsschutzschalter 5SY
- Werkzeuglose Montage und Demontage sparen Zeit und Aufwand.
- Flexible Kombination von Leitern und Sammelschiene ermöglicht maßgeschneiderte Installationen.
- Einfache Handhabung durch intuitive Verdrahtung.
- Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit durch hochwertige Schutzgeräte.
Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, C, 1A, T=70mm
Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY bietet sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


