SIEMENS - Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, C, 3A, T=70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Auslösecharakteristik:
CBemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kAWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SY41037
Auslösecharakteristik - C
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Polzahl (gesamt) - 1
Bemessungsstrom - 3 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869181332
Sonepar Artikelnummer
120218373
Hersteller Artikelnummer
5SY41037
Hersteller Typ
5SY4103-7
Hersteller Artikel Nr.:
5SY41037
Auslösecharakteristik:
C
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Polzahl (gesamt):
1
Bemessungsstrom:
3 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
35 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
35 kA
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
1.3 W
Energiebegrenzungsklasse:
3
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 70 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.152 kg
- Spannungsbereich: 230/400V
- Auslösestrom: 10kA
- Anzahl der Pole: 1-polig
- C-Kennlinie
- Nennstrom: 3A
- Maße: T=70mm
- Montage: werkzeuglos mit Zweifachschieber
- Klemme: Doppelkammerklemme für beliebige Kombination von Leitern und Sammelschiene
- Anschluss: einfache Verdrahtung durch hinten liegende Sammelschiene
- Verfügbarkeit: 1-, 2-, 3-, 4- sowie 1+N- und 3+N-polige Ausführungen
- Zubehör: einheitlich für alle Leitungsschutzschalter 5SY verwendbar
- Werkzeuglose Montage und Demontage vereinfacht die Installation.
- Flexibilität durch die Möglichkeit zur Kombination von Leitern und Sammelschiene.
- Einfache und sichere Verdrahtung sorgt für einen effizienten Installationsprozess.
- Das einheitliche Zubehör erhöht die Kompatibilität und vereinfacht die Lagerhaltung.
- Konzipiert für verschiedene Anwendungen, von Wohngebäuden bis hin zu speziellen Industrieanwendungen.
Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, C, 3A, T=70mm
Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY bietet sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


