Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, C, 4A, T=70mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, C, 4A, T=70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Auslösecharakteristik:

C

Polzahl (gesamt):

1

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SY41047

  • Auslösecharakteristik - C

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Bemessungsstrom - 4 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4001869181349

Sonepar Artikelnummer

120218375

Hersteller Artikelnummer

5SY41047

Hersteller Typ

5SY4104-7

Hersteller Artikel Nr.:

5SY41047

Auslösecharakteristik:

C

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Polzahl (gesamt):

1

Bemessungsstrom:

4 A

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Spannungsart:

AC

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

35 kA

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

35 kA

Frequenz:

50 Hz

Verlustleistung:

1.3 W

Energiebegrenzungsklasse:

3

Unterputzmontage:

Nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

3

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40 .. 70 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75 .. 35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75 .. 35 mm²

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.153 kg

    Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, C, 4A, T=70mm

    Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY bietet sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 230/400V
    • Nennstrom: 4A
    • Ausführung: 1-polig, C
    • Widerstand: 10kA
    • Einbauhöhe: T=70mm
    • Werkzeuglose Montage und Demontage mit Zweifachschieber
    • Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten von Leitern und Sammelschiene durch Doppelkammerklemme
    • Einfache Verdrahtung durch hinten liegende Sammelschiene
    • Verfügbar in Ausführungen: 1-, 2-, 3-, 4-, 1+N- und 3+N-polig
    • Vereinheitlichtes Zubehör für alle Leitungsschutzschalter 5SY

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Installation dank werkzeugloser Montage.
    • Flexibilität bei der Kombination von Leitern und Sammelschienen.
    • Effiziente und einfache Verdrahtung für eine schnellere Inbetriebnahme.
    • Vielseitigkeit in der Anwendung für verschiedene Bedürfnisse in Wohn- und Industriebauten.
    • Kompatibles Zubehör für einheitliche Nutzung aller Modelle der 5SY-Serie.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.