SIEMENS - Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, C, 63A, T=70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SY41637
Auslösecharakteristik - C
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Polzahl (gesamt) - 1
Bemessungsstrom - 63 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869181455
Sonepar Artikelnummer
120218417
Hersteller Artikelnummer
5SY41637
Hersteller Typ
5SY4163-7
Hersteller Artikel Nr.:
5SY41637
Auslösecharakteristik:
C
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Polzahl (gesamt):
1
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
15 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
15 kA
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
6 W
Energiebegrenzungsklasse:
3
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 70 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.173 kg
- Nennspannung: 230/400V
- Nennstrom: 63A
- Auslösecharakteristik: C
- Nennströme: Erhältlich in 1-, 2-, 3-, 4- sowie in 1+N- und 3+N-poliger Ausführung
- Montage: Werkzeuglose Montage und Demontage mit Hilfe eines Zweifachschiebers
- Klemme: Doppelkammerklemme für beliebige Kombination von Leitern und Sammelschiene
- Verdrahtung: Einfache Verdrahtung der Einspeisung durch die hinten liegende Sammelschiene
- Zubehör: Komplettes Zubehör ist einheitlich für alle Leitungsschutzschalter 5SY verwendbar
- Sichere Kurzschluss- und Überlastschutzfunktion
- Einfacher und schneller Zugang zur Montage und Demontage
- Vielseitige Kombinationsmöglichkeiten durch die Doppelkammerklemme
- Benutzerfreundliche Verdrahtung durch die hinten liegende Sammelschiene
- Einheitliches Zubehör erhöht die Anwendungsvielfalt
- Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit mit SENTRON Schutzgeräten
Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, C, 63A, T=70mm
Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY bietet sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.
Technische Details:
Kunden nutzene:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


