SIEMENS - Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, D, 1,6A, T=70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SY41158
Auslösecharakteristik - D
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Polzahl (gesamt) - 1
Bemessungsstrom - 1.6 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869201962
Sonepar Artikelnummer
120218392
Hersteller Artikelnummer
5SY41158
Hersteller Typ
5SY4115-8
Hersteller Artikel Nr.:
5SY41158
Auslösecharakteristik:
D
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Polzahl (gesamt):
1
Bemessungsstrom:
1.6 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
35 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
35 kA
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
1 W
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 70 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.162 kg
- Spannungsbereich: 230/400V
- Nennstrom: 1.6A
- Leistungsschalterklasse: D
- Auslösestrom: 10kA
- Polzahl: 1-polig
- Montage: Werkzeuglose Montage mit Zweifachschieber
- Klemmen: Doppelkammerklemme für flexible Kombinationen
- Verdrahtung: Einfache Einspeisung durch hinten liegende Sammelschiene
- Verfügbare Ausführungen: 1-, 2-, 3-, 4-, 1+N- und 3+N-polig
- Zubehör: Einheitliches Zubehör für alle Leitungsschutzschalter 5SY
- Werkzeuglose Montage und Demontage ermöglichen zeitsparende Installation.
- Flexibilität durch Kombination verschiedener Leiter- und Sammelschienen.
- Erleichterte Verdrahtung dank hinterer Sammelschiene.
- Einfache Anpassung an verschiedene Anwendungen dank Vielzahl an Ausführungen.
- Einheitliches Zubehör reduziert Lagerbestand und Komplexität.
- Sicherheit und Zuverlässigkeit durch geprüfte SENTRON Schutzgeräte.
Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, D, 1.6A, T=70mm
Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY bietet sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


