SIEMENS - Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, D, 63A, T=70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SY41638
Auslösecharakteristik - D
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Polzahl (gesamt) - 1
Bemessungsstrom - 63 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869202105
Sonepar Artikelnummer
120218418
Hersteller Artikelnummer
5SY41638
Hersteller Typ
5SY4163-8
Hersteller Artikel Nr.:
5SY41638
Auslösecharakteristik:
D
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Polzahl (gesamt):
1
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
15 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
15 kA
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
5 W
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 70 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.166 kg
- Betriebsspannung: 230/400V
- Nennstrom: 63A
- Kurzschlussstrom: 10kA
- Anzahl der Pole: 1-polig
- Montage: Werkzeuglose Montage und Demontage mit Zweifachschieber
- Verdrahtung: Einfache Verdrahtung durch hinterliegende Sammelschiene
- Verfügbarkeit: 1-, 2-, 3-, 4-, 1+N- und 3+N-polige Ausführungen
- Zubehör: Einheitlich für alle Leitungsschutzschalter 5SY verwendbar
- Schutz vor Kurzschlüssen und Überlast für mehr Sicherheit in verschiedenen Anwendungen
- Flexibilität durch beliebige Kombination von Leitern und Sammelschiene
- Einfacher Einbau und Austausch, was Zeit und Kosten spart
- Einheitliches Zubehör reduziert den Aufwand für Wartung und Installation
Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, D, 63A, T=70mm
Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY bietet sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie