SIEMENS - Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 3-polig, D, 63A, T=70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SY43638
Auslösecharakteristik - D
Anzahl der abgesicherten Pole - 3
Polzahl (gesamt) - 3
Bemessungsstrom - 63 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869202525
Sonepar Artikelnummer
120218541
Hersteller Artikelnummer
5SY43638
Hersteller Typ
5SY4363-8
Hersteller Artikel Nr.:
5SY43638
Auslösecharakteristik:
D
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Polzahl (gesamt):
3
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
15 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
15 kA
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
15 W
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 70 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.478 kg
- Spannung: 400V
- Nennstrom: 63A
- Trennleistung: 10kA
- Polanzahl: 3-polig
- Montage: Werkzeuglose Montage mit Zweifachschieber
- Verdrahtung: Einfache Verdrahtung durch hinten liegende Sammelschiene
- Verfügbarkeit in verschiedenen Ausführungen: 1-, 2-, 3-, 4-, 1+N-, 3+N-polig
- Vereinheitlichung des Zubehörs für alle Leitungsschutzschalter 5SY
- Einfachheit: Werkzeuglose Montage und Demontage bieten hohen Komfort.
- Flexibilität: Beliebige Kombination von Leitern und Sammelschiene durch Doppelkammerklemme.
- Effizienz: Schnelle und einfache Verdrahtung der Einspeisung.
- Sicherheit: Zuverlässiger Schutz gegen Kurzschluss- und Überlaststörungen.
- Komplettlösung durch einheitliches Zubehör für alle Modelle.
Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 3-polig, D, 63A, T=70mm
Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY für den sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie